画像準備中

難削材加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)1.59 逃げ角(°)5 コーナー半径(mm)<0.1 注文コード44371828 品番TBGT060101MFP-PF PR1535
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は厚さ・逃げ角・コーナー半径など21種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 厚さ(mm)1.59 材質(本体)PR1535 穴径(Φmm)2.3 内接円直径(Φmm)3.97 勝手- コーナー半径(mm)<0.1 穴の有無あり チップ形状正三角形 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) チップブレーカ片面 コーナー数2 ブレーカ適合領域2 逃げ角(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする