京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋳鉄加工用窒化珪素セラミック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
44374113
品番
TNGN160408T02025 KS6015
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・穴の形状・コーナー半径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS6015
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KS6015
穴径(Φmm)
3.81
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
T02025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
チップ形状
正三角形
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
コーナー数
6
逃げ角(°)
0