画像準備中

鋳鉄加工用窒化珪素セラミック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)シャープコーナ 注文コード44374174 品番RNGN120400T02025 KS6015
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は厚さ・穴の形状・コーナー半径など18種類から選べます 他の種類を見る
材質KS6015 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KS6015 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状T02025 コーナー半径(mm)シャープコーナ 穴の有無なし チップ形状円形 穴の形状- チップブレーカなし コーナー数- 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする