※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
アングル型ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/8×8.0
注文コード
44380341
品番
651-856-3/8×8.0
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
銅管用リングジョイント
呼び径
3/8×8.0
接続
R×ホース接続
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
29.6
ハンドル形状
レバー式
ポール径(Φmm)
6
寸法A
R3/8
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材