※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
アングル型ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
呼び径
1/8×6.0
注文コード
44380411
品番
651-955-1/8×6.0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
呼び径
1/8×6.0
接続
R×ホース接続
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
35.2
ハンドル形状
レバー式
ポール径(Φmm)
6
寸法A
R1/8
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材