KVK
KVKの ホース
KVKの ブレードホース
シャワーホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44538471
品番
ZKF170SSI-25
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,333
販売価格(税別)
¥
13,939
バスケットに入れる
長さ(m)
25
色
白
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
使用流体
水