曜日別特売
- プロテクターツールケース モノタロウ 44641487

- プロテクターツールケース モノタロウ 44641487
- プロテクターツールケース モノタロウ 44641487
- プロテクターツールケース モノタロウ 44641487
モノタロウ

プロテクターツールケース

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外寸法・幅(mm)415
質量(kg)2.5
外寸法・高さ(mm)182
内容量1個注文コード44641487品番-
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。
ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。
施錠用のカギ穴付きです。

用途道具・精密機器の収納・保護に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×330×182内寸(幅×奥行×高さ)(mm)383×269×160質量(kg)2.5サイズLタイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)182施錠用のカギ穴付き外寸法・奥行(mm)330有効内寸法・奥行(mm)269有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)383
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※鍵は付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 工具を軽トラ荷台に

ロックを外して蓋を開けるときの抵抗~気密性の良さを感じました。雨や雪がかかる場所で「平置き」も「縦置き」どちらも可能、南京錠等での施錠も可能、なにより見た目がかっこいい。少し小さいですがバイクのパニアとしても悪くないかもと想像が膨らんでいます(笑

2025-12-13
用途: カメラの保護用バック
ジェイベック株式会社製造業

2個目の購入になります。軽くて丈夫で持ち運びも良く、価格も手頃で愛用しています。中のスポンジだけ販売してくれるともっといいです。

2026-03-05
用途: 精密機器の輸送
合同会社先端技術研究所製造業

低価格でとても使いやすいケースです。中のクッションもサイズに合わせてカットすることができるので便利です。今後もこのような輸送に使用して行くようにするつもりです。

2025-12-13
用途: IOT機器のケースに使用
製造業

ケース素材は加工しやすく丈夫でよいのです。デメリットは凹凸の部分を計算しながら穴あけ設置しないといけない所だけかな

対象商品 : 44641469
2025-07-16
用途: エアインパクトレンチの保管
サービス業

クッション材の切り抜きが最初難しく感じたのでコツをメモでいいのでいれておいてもらえるといいと感じました。また、クッションが2段か3段で切り抜けると附属品等も一緒に出来るのでいいです

1が参考にしています
対象商品 : 44641487
2024-06-12
用途: 工具箱として
システムエンジニアサービス株式会社卸売・小売業

カッコいい工具箱を探していて見つけました。中のスポンジは必要なかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする