ホルダー 首掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673548 品番200-DGCAM040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。
首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。
首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。
ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。
スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。
卓上のスタンドとしても使用できます。
スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
幅約65mm〜110mm のスマートフォンを固定することができます。

材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン 質量(g)約390 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時) 耐荷重(g)約400
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする