デジタル温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775667 品番IT-2000
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。

付属品ホルスタケース 質量(g)約300(本体) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50〜+1300 表示4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50〜200℃ 入力【保護】60V DC/24Vrms センサーK熱電対 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20〜+60 使用温湿度範囲0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)、0〜60%(35〜50℃) 温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番1-5455-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする