温度湿度データロガー 有線LANタイプ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44779325 品番TR-72NW-S
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

温度・湿度:各1ch(高精度)

付属品温湿度センサ(SHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式 仕様校正証明付き 電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×26×58 本体質量(g)55 精度±2.5%RH 表示測定値、電池寿命警告、その他 温度測定範囲(℃)-25〜70 精度(%)±0.3 測定対象温度、湿度 通信方法有線LAN・USB 動作環境温度:-10〜60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 記憶容量8000×2 警報方式【確認方法】Eメール、ブラウザ 電池寿命約10日〜1年半 アズワン品番62-5001-30-20 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒〜60分) 湿度測定範囲(%RH)0〜99(-20℃〜70℃) 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする