ブレーキノイズリダクショングリース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード44784374 品番GT100-MK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

GT100-MKは、40年以上にわたりブレーキパッド、ブレーキシューを製造・販売してきたブレーキ部品のスペシャリスト、エムケーカシヤマ株式会社が独自に開発した鳴き抑制シリコーングリースです。
他社製品と比較して、耐熱性、耐久性に優れたスペシャルブレンドで、ブレーキ時に気になる”キィー音”を強力にシャットアウト!
エムケーカシヤマ製ブレーキパッド・ブレーキシューとともにご活用ください。
ブレーキノイズダイナモテスターにて、5.5KHz(キィー音)70dB以上の発生回数を比較。
ほぼ完全にキィー音をシャットアウト。

危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44784374
2023-01-22
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備で使用しました。
台数を処理するので商品のコストコが良いため購入
問題なく使用出来てます。

対象商品:
44784374
2022-12-13
用途:
車検時
有限会社EISHIN自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いい感じの硬さだと思います。次の点検までにどれだけ残っているかですね。

対象商品:
44784374
2021-07-26
用途:
ブレーキの音鳴り、メンテナンス
HondaCars尼崎東 近松店 様

用途:車検、定期点検時のブレーキメンテナンスに
過去に様々なブレーキグリスを使用してきたが自分にはこれが一番合っている。
優れている点
1、商品説明にある通り音止めの効果が高い。ユーザーからのブレーキのキーキー音に関してはかなりの高確率で効果がある。特にシムプレートの内面、ピストンとパッドの接触面、キャリパーの接触面、ライニングとバックプレートの接触面に塗っていただきたい。
2、作業性の良さ。音止め効果だけならほかにも良い製品はあるかもしれないが、自分が過去に使用したものはグリスの固さが固かったりして塗りにくかったり、耐久性が悪くブレーキの熱で一年持たずに硬化して音鳴りが再発するようなものもあったがこちらはとても安定している。

良くない点:
業務用目的の商品の割には内容量が少ない。車検で一台につき五グラム使用するとしたら内容量が50グラムしかないのでたった10台分しかない。できたら200グラムくらいの大容量タイプを発売していただきたい。

3人が参考にしています
対象商品:
44784374
2021-01-30
用途:
ブレーキの鳴き防止
建設業・工事業

前輪に使用しましたが、だいぶ音が静かになりました。

対象商品:
44784374
2020-05-22
用途:
愛車のブレーキ メンテナンス
サービス業

パッドを替えても、ローターを替えても、どうしても止められなかった、愛車のブレーキ鳴き。あきらめかけている時に「ブレーキ鳴き99.9減」というフレーズに、騙されたつもりで試してみる事に。 作業後の試運転で5分ぐらい鳴かなかったがその後鳴き出しました。しかしその音は以前より明らかに小さく、私としてはこれでも十分満足でした。しかしその後、ダストの少ない国産パッドに替えた今日、ぴったりと止まりました。記念すべき日になりました!
パットもすごいけど、この組み合わせのお陰だと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする