マフラー防錆コートブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード44868515 品番NX456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。
融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。
塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。
半光沢の落ち着いた黒色です。
消防法上の第四類第二石油類です。

仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5〜10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8〜1.0/本 指触乾燥時間(分)20〜25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※本品は業務用です。
※用途以外、業務以外では使用しないでください。
※使用後は感を逆さにして1〜2秒空吹きしてください。
※指触乾燥後、加熱して(200度以上15分程度)塗膜を硬化させてください。
※硬化が不十分な場合、塗膜がベタ付く恐れがあります。
※下地処理、加熱条件によっては600度以下でも剥離する可能性があります。また400度以上で加熱すると徐々に脱色します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする