ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888526 品番200-BKT006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。

仕様【必要工具】プラスドライバー セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書 材質鋼板、アルミ合金 耐荷重(kg)1.2 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など 最大回転角度(°)前後90〜-20、回転360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする