山崎実業
山崎実業の 物品棚/収納用品
山崎実業の 小物収納箱(パーツケース)
山崎実業の パーツケース
tower タワー ウェットシートホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
44895097
品番
5705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーン製の蓋が便利なウェットシートケース。
キッチン 生活感の出るウェットシートをスタイリッシュに収納します。
シリコーン製の蓋なので中のシートが乾きにくい。
色
ブラック
質量(g)
235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×11.5×8.6
材質
本体/ABS樹脂 蓋/シリコーン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×115×86