※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44896637
品番
VM430-01-30G-X207A
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/8
使用温度範囲(℃)
‐5〜60(ただし凍結なきこと)
ポート数
3ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
使用圧力
‐100kPa〜1MPa
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦