大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1600個)
ねじの呼び
M4
注文コード
44967081
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法D(mm)
(最大)3.9/(最小)3.8
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(参考)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7