GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088 GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088 GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088 GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088 GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088 GT-02S 防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入 力王 44996088

防水ゴムタビ GT-02股付/先芯入

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44996088 品番 GT-02S
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防水。
サイドファスナーで足にぴったりフィット。
ゴム底の両側サイド巻き上げ補強で安定感抜群。
メッシュ素材でサラサラの履き心地。
内部は指股付きで踏ん張りが効きます。

形状ハイカット サイズ(cm)23.5〜24 ブラック 種類作業靴 靴タイプ足袋 用途ぬかるんだ場所や雨の日の作業に サイズS 長さ(cm)約29(L) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約600(Lサイズ) 機能防水 材質(先芯)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44996115
2024-03-07
用途:
設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安全で重さも感じず便利です
水場の作業に最高でした。

対象商品:
44996115
2024-01-07
用途:
洗い物
農・林・水産業

買って4ヶ月程度でゴムの繋ぎ目がサケて穴が空いてしまった。
洗い物をする時だけ履いていたので毎日激しい仕事に使っていないのに・・作りが悪いのか残念です。

対象商品:
44996115
2021-10-12
用途:
竹藪整備に使用、主に雨天時。
その他業種

直ぐ穴があいてしまい補修して使っています。表面を丈夫にする方法がないでしょうか。

対象商品:
44996115
2021-10-23
用途:
刈り払い機による作業時
その他業種

ファスナーを縫い付けている縫い目がすぐにほつれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする