質量(g)41(外部センサー除く)
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)
精度±0.5(-20℃〜+10℃)、±0.7(-50℃〜-20℃ 及び +10℃〜+30℃)、±1(-80℃〜-50℃ 及び +30℃〜+40℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:93mm(H)x 54.5mm(W)x 8.6mm(T)センサー長:0.5m
表示部液晶画面付き
温度測定範囲(℃)-80〜+40(センサー)
分解能(℃)0.1
インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)
電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)
材質(外被)ポリカーボネード
アズワン品番63-6325-91-20
データ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)
記録間隔30秒〜1時間
校正証明書一般校正