温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10台) 注文コード45015305 品番TRIX-8×10(一般校正)
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードル
GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
温度マッピング測定専用データロガーセット。WHO ワクチンPrequalificacion PQSカタログ E006 Temperature monitoring devices掲載品。

仕様測定範囲:-40℃〜+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃〜+40℃)、±0.7℃(-30℃〜-20℃ 及び +40℃〜+60℃)、±0.9℃(-40℃〜-30℃ 及び +60℃〜+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒〜数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。 アズワン品番63-6325-93 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする