testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
T字型中心温度計 本体+中心温度計センサー100mm 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45025674
品番
105(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
測定する対象物によって3種類のセンサーを手軽に交換できます。
防滴・防塵構造(IP65)です。
仕様
分解能:0.1℃●精度:-50〜-20.1℃/±1℃、100.1〜275℃/±1℃、-20〜100℃/±0.5℃●応答時間:15秒(t 99)●電源:LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)●サイズ:145×38×195mm●重量:139g●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-50〜275
アズワン品番
2-6304-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000