仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40〜+99.9℃)、計測値の±1%(+100〜+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0〜+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。
測定温度範囲(℃)-40〜350(短時間の場合/〜500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正