0560 9055(一般校正(英語)) テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー) 45025900

0560 9055(一般校正(英語)) テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー) 45025900
0560 9055(一般校正(英語)) テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー) 45025900
0560 9055(一般校正(英語)) テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付 testo(テストー) 45025900

テストー スティック型中心温度計 testo 905-T1 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード45025900品番0560 9055(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ディスプレイは回転可能。
【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能
K熱電対センサによる高速測定
長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適
ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単

仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)アズワン品番61-0104-08-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする