アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
ソーラーデジタル温度計 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45030854
品番
MT-889(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様
分解能:0.1℃●精度:10〜40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
2-1959-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000