仕様本体●サイズ:70×40×175mm●本体精度:-40〜+199.9℃/±0.2℃、+200〜+250℃/±1.0℃●分解能:0.1℃(-19.9〜199.9℃)、1℃(左記以外)●サンプリング周期:2回/秒●センサー:サーミスター●センサー:プローブ材質/ステンレス(SUS304)、コード長/約1m●防水保護等級:本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)●機能:測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●付属品:標準センサー×1本●★校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。
測定温度範囲(℃)-40〜250
アズワン品番2-3799-01-56
校正証明書一般校正(英語)