薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45032525 品番 TP-300TB-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥132,500 販売価格(税込) ¥144,650
販売価格(税別)
131,500

文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。
厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
センサーは防水です(防水性能:保護等級7)。

仕様測定項目:温度●センサータイプ:外部センサー型(ケーブル長10m)●測定精度:±0.5℃(10.0〜40.0℃)、±1.0℃(-9.9〜+9.9℃、40.1〜50.0℃)、±2.0℃(-40.0〜-10.0℃)●表示分解能:0.1℃●表示サンプリング:5秒●サイズ:334.3×18.8×136.4mm●電源:ACアダプタ(DC12V入力)(付属)●重量:約650g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40.0〜50.0 アズワン品番2-472-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする