TESTO440 快適度測定セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード45063769 品番0563 4408
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は校正・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。
室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。
持ち運びに便利なキャリングケース付です。

用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に トラスコ品番127-4076 幅(mm)65 高さ(mm)154 質量(g)250 奥行(mm)32 電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション) 測定範囲(℃)0〜50 測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0〜5 湿度測定範囲(%RH)0〜100 分解能(m/s)0.01 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする