用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番127-2587
幅(mm)65
高さ(mm)154
質量(g)250
奥行(mm)32
電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)
測定範囲(℃)-20〜70
測定精度【風速】±(0.2m/s+計測値の1%)(16mmベーン式/代表値:0.6〜40m/s)、【風速】±(0.1m/s+計測値の1.5%)(100mmベーン式/代表値:0〜20m/s)
分解能(℃)0.1
風速測定範囲(m/s)0.6〜50(16mmベーン式)、0.3〜35(100mmベーン式)
湿度測定範囲(%RH)0〜100
分解能(m/s)0.1(16mmベーン式)、0.01(100mmベーン式)
分解能(%RH)0.1