TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063857 品番0635 9371
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。

用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用 トラスコ品番127-2581 幅(mm)105 高さ(mm)375 質量(g)355 奥行(mm)46 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.1m/s+計測値の1.5%) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.1〜15 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする