testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45063866
品番
0635 9372
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。
0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
用途
クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
トラスコ品番
127-2592
幅(mm)
105
高さ(mm)
375
質量(g)
360
奥行(mm)
46
電源
単3アルカリ乾電池×4
測定範囲(℃)
-20〜70
測定精度
【風速】±(0.1m/s+計測値の1.5%)
分解能(℃)
0.1
風速測定範囲(m/s)
0.1〜15
分解能(m/s)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません