TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063884 品番0635 9432
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。
大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低〜中風速域での風速や風量を正確に測定します。

用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用 トラスコ品番127-2561 幅(mm)105 高さ(mm)375 質量(g)365 奥行(mm)46 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.1m/s+計測値の1.5%) 分解能(℃)0.1 風速測定範囲(m/s)0.3〜35 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする