testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45063927
品番
0636 9732
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。
その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
用途
保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
トラスコ品番
127-2567
幅(mm)
50
高さ(mm)
290
質量(g)
170
奥行(mm)
40
電源
単3アルカリ乾電池×4
測定範囲(℃)
-20〜70
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%RH)
0〜100
分解能(%RH)
0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。