testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 照度プローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45063945
品番
0635 0551
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。
設置しやすい滑り止めがついています。
用途
作業環境での照度測定用
トラスコ品番
127-2559
幅(mm)
55
高さ(mm)
110
質量(g)
110
奥行(mm)
22
分解能
0.1Lx
照度(Lx)
【測定範囲】100000