TESTO440用 IAQプローブ 有線ハンドル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063963 品番0632 1552
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。

用途室内空気質の評価に トラスコ品番127-2590 幅(mm)50 高さ(mm)295 質量(g)200 奥行(mm)40 電源単3アルカリ乾電池×4 測定範囲(℃)0〜50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%RH)5〜95 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする