testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 COプローブ 有線ハンドル付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45063988
品番
0632 1272
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します。
用途
燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用
トラスコ品番
127-2575
幅(mm)
50
高さ(mm)
200
質量(g)
165
奥行(mm)
40
電源
単3アルカリ乾電池×4
測定範囲(ppm)
【一酸化炭素】500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。