testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45064146
品番
0554 2160
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。
用途
風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際に
トラスコ品番
127-2598
幅(mm)
30
高さ(mm)
110
質量(g)
100
奥行(mm)
30