testo(テストー)
TESTO440用 延長ロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45064164
品番
0554 0990
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。
高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。
用途
風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用
トラスコ品番
127-2572
幅(mm)
16
高さ(mm)
475
質量(g)
80
奥行(mm)
16