testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
TESTO440用 ソフトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45064198
品番
0516 4401
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
用途
440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用
トラスコ品番
127-2576
材質
キャンバス
幅(mm)
135
質量(kg)
1
高さ(mm)
516
奥行(mm)
256