マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45073500
品番
MT-140(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。
耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。
小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
仕様
分解能(℃):0.1●精度:0〜40℃/±1℃、その他/±2℃●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約10秒/回●電源:LR-44ボタン電池(1.5V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:3m●重量:30g●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-40〜100
アズワン品番
3-9771-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000