デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45073676 品番 MT-810(一般校正)
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食品中心温度計として
オートパワーオフ機能
データホールド機能
食品・調理・園芸・教材などに最適。

仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-19.9〜199.9℃)左記以外±2℃●電源:CR-2032×1●電池寿命:約6ヶ月●サイズ:175(L)×41(H)×17(D)mm 約20g、金属センサー部/2.5Φ×123.5mm●付属品:CR-2032×1(本体内蔵)●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。 測定温度範囲(℃)-50〜200 アズワン品番64-3728-92-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする