1-NM-17-ACS(一般校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100897

1-NM-17-ACS(一般校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100897
1-NM-17-ACS(一般校正) 水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所 45100897

水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
測定範囲(℃)300~360
全長(mm)400
内容量1本注文コード45100897品番1-NM-17-ACS(一般校正)
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

仕様目盛:0.1℃●全長×直径:400×9mm●感温液:GA(銀色)ガリウム●全浸没:感温液すべてを浸して使用●基本校正ポイント:310、320、330、340、350℃全長(mm)400測定範囲(℃)300~360アズワン品番64-0702-67校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする