デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45102139 品番 TX10-03(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。

仕様JCSS校正証明書付●タイプ:2ch多機能●メモリー機能:10点●簡易補正機能●耐水性:IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:151×56×33mm(突起部除く)●重量:約180g(電池含む)●分解能:-200.0〜199.9℃:0.1または1℃(1℃分解時)200℃以上:1℃●確度(本体):-200.0〜-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0〜+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)●※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。●測定周期:約1秒/回(1ch測定時)・約2秒/回(2ch測定時)●※センサープローブは付属していません。●※校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。 測定温度範囲(℃)K/-200〜1372・E/-200〜700・J/-200〜1000・T/-200〜400 アズワン品番1-591-13-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。
※センサープローブは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする