防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45102814 品番PC-9215II(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。
最大値・最小値のメモリー表示が可能です。
キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。
携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。

仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0〜140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。 測定温度範囲(℃)-30〜150 アズワン品番1-8806-11-57 特性防滴 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする