バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ネジ下サイズ:Φ8×50mm●重量:360g●最小目盛:2℃●材質:ステンレス(SUS304)●取り付けネジ:R(PT)1/2●ケース外径:Φ90mm●ステンケース●コード番号:2030-40●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです【判定無し】。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45103496 品番BM-S-90S(一般校正(英語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×50mm
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)
バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0〜150℃を指定。)
外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。

仕様ネジ下サイズ:Φ8×50mm●重量:360g●最小目盛:2℃●材質:ステンレス(SUS304)●取り付けネジ:R(PT)1/2●ケース外径:Φ90mm●ステンケース●コード番号:2030-40●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです【判定無し】。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0〜100 アズワン品番2-1339-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。被測温物が高圧(5kg/cm以上)、または腐食性のある場合(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする