壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45103740 品番SK-100WP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。
センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。
電源キーのみの容易な操作です。

仕様コード番号:8050-00.8051-00●分解能(℃):0.1●精度:±1℃●材質:本体/ABS樹脂、センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン●耐熱温度:センサーグリップ/100℃、ケーブル/150℃●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:本体/122×85×30mm、センサー/Φ5×500mm(本体)・1.5m(ケーブル長)●重量:本体/205g(電池含む)、センサー/90g●防塵・防水:IPX7準拠 測定温度範囲(℃)-10〜110 アズワン品番2-3496-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする