デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45108999 品番SK-1260(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100〜+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0〜199.9、K熱電対/-99.9〜1250.0 アズワン品番6-9653-31-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする