仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●<K熱電対標準センサー>●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-57校正証明書一般校正(中国語)