仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正