白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45124889 品番2100754/SN-3400(一般校正)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。
標準センサセットで直ぐ測定。

仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50〜+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0〜+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100〜400 アズワン品番61-3734-38-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする