デジタル標準温度計 センサ付セット 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45124968 品番SN-360V(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥86,500 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

校正用デジタル温度計
表示分解能0.01℃
ISOの収得やお手持ちの温度計の精度チェックに

仕様入力機種:PT100Ω(クラスA 4線式)●接続方法:防水コネクター●示分解能:0.01℃(-199.99〜+199.99℃)、0.1℃(+200.0〜+500.0℃)●表示精度:0.1%of rdg+0.2℃●防水機能:IPX5●測定周期:約0.5秒●機能:ホールド機能、最高最低、比較、データ記録(180メモリ)、アラーム、カレンダー、オートパワーオフ、電池残量表示、時計機能●電源:単三電池×2●電源寿命:約300時間●センサ(SN-360V-01):Φ3.2×150mm取っ手付き、コード1.1m、-99.99〜+400.0℃●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-199.99〜500.0(本体表示能力) アズワン品番62-9825-37-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする