代表画像
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
制電ブーツ 安全制電ブーツ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45160966
品番
BSC-5264-29.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
トラスコ品番
493-2975
色
ホワイト
質量(g)
878
タイプ
ハーフ
サイズ(cm)
29
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10(の6乗)-10(の7乗)Ω、靴安全性能S種
機能
制電・軽量・クッション性
JIS規格
JIS S級
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
注意
※クリーンパックではありません。